Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant pour moteur

Nettoyant pour moteur
NETTOYANT MOTEURS BOMBE 300ML

Art. N° 089023

EAN 4050641087898

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant pour moteur

Art. N° 089023

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Nettoyant puissant pour moteurs, boîtes de vitesses, machines, châssis et carrosserie

Elimine rapidement et facilement l'huile, la graisse, le goudron et autres salissures


Application et résultats excellents



N'agresse pas les matériaux


Pour une large gamme d'applications



Les conteneurs en vrac peuvent être utilisés manuellement et dans des nettoyeurs haute pression


Grand choix d'applications possibles



> 95 %


Ne contient pas de composés AOX, de formaldéhyde, ni d'hydrocarbures halogénés



Séparation facile


Lorsqu'il est utilisé correctement pour des salissures normales, le produit n'empêche pas d'utiliser le séparateur de liquide léger

Indication

Le système d'allumage doit être couvert par un équipement adapté pour éviter toute difficulté au démarrage après le lavage du moteur. Pour un nettoyage encore plus efficace, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur haute pression à l'eau chaude. Les performances de nettoyage en cas d'application manuelle sont activement renforcées par l'utilisation d'eau chaude.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Moteurs, boîtes de vitesses, châssis, carrosserie, machines, ateliers, etc.

Mode d'emploi

Pulvériser soigneusement les pièces à une distance de 20-40 cm ; laisser le produit agir pendant 10 minutes et rincer les saletés dissoutes avec un jet d'eau puissant (nettoyeur haute pression).

Contenu

0,3 L

Type de récipient

Aérosol

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Incolore

Base chimique

Huile minérale

Densité/conditions

0,72 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.