Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid
Nettoyant liquide Parts Cleaner Liquid
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ne contient pas de composants organiques volatiles
Conforme aux spécifications des dispositions sur les détergents spécifiées dans 31.BlmSchV (Décret allemand sur la limitation des émissions polluantes)
Excellent pouvoir nettoyant
Élimine rapidement et soigneusement l'huile, la graisse et autres salissures sur les freins, le moteur et les outils.
Bonne compatibilité avec les autres matériaux
Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme autrichienne Test B5105
Biodégradabilité > 95 %
Valeur PH 9,5
Sans AOX
Sans VOC
Ne contient pas de composés organiques volatils (COV)
Nettoyant à froid aqueux doux à base d'esters d'acides gras offrant d'excellentes propriétés de nettoyage et décollage de l'huile et de la graisse protection anticorrosion temporaire
Enregistré NSF A1-(n° : 150221), correspond aux exigences A1
Solution prête à l'emploi. Ne pas stocker à une température inférieure à 5 °C !
Numéro de code de déchet recommandé pour le nettoyant usagé : 070601.
Enregistré NSF A1-(n° : 150221), correspond aux exigences A1
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Lors du premier remplissage (4x25 l). Pour remplacer et contrôler le niveau de remplissage de l'appareil de lavage pour pièces PARTS CLEANER Würth, réf. 0995 000 000.
Nettoyant pour pièces prêt à l'emploi pour vaporisation et nettoyage sans trace avec pulvérisateur à pompe, réf. 0891 503 001
Verser le produit non dilué dans la fontaine PARTS CLEANER. Observer le niveau de remplissage !
Ajouter au pulvérisateur à pompe comme pour un concentré. Vaporiser le produit en abondance sur les parties à nettoyer et laisser agir en fonction du degré de contamination. Rincer ensuite avec du produit frais ou essuyer. Si nécessaire, utiliser une brosse ou une éponge pour faciliter le nettoyage.
Contenu | 25 L |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Jaune clair |
Densité/conditions | 1 g/cm³ / à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Sans COV | Oui |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!