Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant pour les mains Plus

Nettoyant pour les mains Plus en tube
NETTOYANT-MAINS-TYPE-CREME-4000ML
SKIN

Art. N° 08939000
EAN 4024835025812

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Nettoyant pour les mains pour les salissures tenaces à extrêmement tenaces avec agents exfoliants naturels à base de perlite. Pour système de distribution réf. N° 0891901
  • Rapport équilibré entre pouvoir nettoyant efficace et protection optimale de la peau

  • pH équilibré

  • Sans savon ni solvant

  • Testé dermatologiquement

  • Elimine les odeurs et la saleté organiques

  • Sans alcalis ni silicone

  • N'obstrue pas les canalisations

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour nettoyer les salissures tenaces et très tenaces telles que l'huile, la graisse, le graphite, la poussière métallique, la suie, les lubrifiants et autres salissures difficiles à nettoyer. Elimine les odeurs et la saleté organiques.

Mode d'emploi

Bien frotter les mains sales avec une dose de nettoyant pour les mains et un peu d'eau jusqu'à ce que la saleté soit éliminée. Si nécessaire, utiliser plus d'eau et nettoyer à nouveau en profondeur. Rincer ensuite à l'eau courante.


En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau.

Contenu

4000 ml

Odeur/parfum

Citron

Couleur

Beige

Performances (système de points)

3 of 5 points

pH

6,5

Sans silicone

Oui

Sans savon

Oui

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de distribution pour lave-mains

PORTEUR---POMPE-08939000

SKIN
Pompe à pression pour savon mains avec support mural
x 1 pcs
Pompe de distribution

DSPPMP-F.HNDCLNRDSP

SKIN
Pour seau de 4 000 ml de nettoyant pour les mains
x 1 pcs
Système de distribution

PRESPMP-F.HNDCLNRDSP-WLBRKT

SKIN
Avec support mural pour nettoyant pour les mains Plus, réf. 0890 600 701
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crème de protection pour la peau Basic

CREME DE PROTECTION P. MAINS 1000ML

SKIN
Appliquer la crème de protection cutanée pour éviter toute salissure par des substances insolubles.
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
Gants individuels :
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.