Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant pour les mains Plus

Nettoyant pour les mains PLUS, tube
NETTOYANT MAINS-TUBE-350ML
SKIN

Art. N° 089390001
EAN 4024835022842

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Nettoyant pour les mains pour les salissures moyennes à tenaces avec un mélange équilibré d'abrasifs PU et naturels dans un flacon renversé pratique.

Pratique


  • Flacon renversé pour vider complètement le produit de manière fiable

  • Le tube avec lèvre en caoutchouc empêche l'écoulement et permet un dosage précis


Doux pour la peau


  • Nettoie et nourrit

  • Empêche les irritations cutanées grâce à une proportion élevée de substances ayant un effet prophylactique

  • pH neutre et sans savon

  • Testé dermatologiquement


N'obstrue pas les canalisations



Sans alcalis ni silicone

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoie les mains en profondeur et élimine les salissures telles que l'huile, la graisse, le graphite, la poussière métallique et la suie.

Contenu

350 ml

Odeur/parfum

Citron

Couleur

Beige

Performances (système de points)

3 of 5 points

pH

6,5

Sans silicone

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.