Nettoyant pour les mains Plus
Nettoyant pour les mains Plus en tube
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Rapport équilibré entre pouvoir nettoyant efficace et protection optimale de la peau
- pH équilibré
- Sans savon ni solvant
- Testé dermatologiquement
- Elimine les odeurs et la saleté organiques
- Sans alcalis ni silicone
- N'obstrue pas les canalisations
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour nettoyer les salissures tenaces et très tenaces telles que l'huile, la graisse, le graphite, la poussière métallique, la suie, les lubrifiants et autres salissures difficiles à nettoyer. Elimine les odeurs et la saleté organiques.
Bien frotter les mains sales avec une dose de nettoyant pour les mains et un peu d'eau jusqu'à ce que la saleté soit éliminée. Si nécessaire, utiliser plus d'eau et nettoyer à nouveau en profondeur. Rincer ensuite à l'eau courante.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau.
Contenu | 4000 ml |
Odeur/parfum | Printemps |
Couleur | Rouge |
Performances (système de points) | 5 of 5 points |
pH | 7 |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!