Nettoyant pour les mains N-Special
Nettoyant mains N-Special pour syst. distr. 1,5 L
SKIN

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour utilisation avec les doseurs SKIN
- Facile à utiliser
- Vidage total des recharges
- Dosage optimal très économique
- Contient également les huiles d'ester qui dissolvent les saletés et sont très douces pour la peau
- Ses agents lavant et ses exfoliants naturels à base de noyaux d'olives broyés sont parfaitement adaptés à l'application spécifique du produit.
- Composition respectueuse de l'environnement
- Testé dermatologiquement
- pH équilibré
- Sans savon
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le nettoyage des salissures tenaces, telles que vernis, résines, adhésifs, peintures, bitumes, etc.
Etaler le nettoyant pour les mains sur une peau sèche puis frotter soigneusement avec un peu d'eau. Quand la saleté est complètement dissoute, se rincer abondamment les mains à l'eau et les sécher soigneusement.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau.
Contenu | 1500 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Beige |
Performances (système de points) | 5 of 5 points |
Viscosité/consistance | Pâte moyennement visqueuse |
pH | 5,0 |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Biodégradable / conditions | Oui / Conditions de l'OCDE |
Sans savon | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!