Nettoyant pour les mains N-Active
Bouteille de nettoyant pour les mains N-Active
SKIN

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Doux pour la peau
- Nettoyage doux et efficace
- Adoucit la peau grâce à ses substances régénératrices
- Composition respectueuse de l'environnement
- Testé dermatologiquement
- pH équilibré
- Sans savon ni solvant
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le nettoyage des salissures moyennes à tenaces, p.ex. les tâches d'huile, de graisse, de graphite, de poussière métallique, de rouille, etc.
Etaler le nettoyant pour les mains sur une peau sèche, puis faire mousser abondamment avec de l'eau. Ensuite, rincer la peau à l'eau et la sécher totalement.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau
Contenu | 250 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Beige |
Performances (système de points) | 4 of 5 points |
Viscosité/consistance | Pâte moyennement visqueuse |
pH | 5-5,5 |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Biodégradable / conditions | Oui / Conditions de l'OCDE |
Sans savon | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!