Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant pour écrans TFT/LCD

Nettoyant pour écrans TFT/LCD

Art. N° 0890150100

EAN 4046777455489

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant pour écrans TFT/LCD

Art. N° 0890150100
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
Nettoyant spécial pour les surfaces sensibles à base de matières premières renouvelables
  • Effet antistatique

  • Application simple et économique

  • Effets facile à nettoyer et antistatique

  • Aucune formation de fissures de contrainte lors de l'application

  • Produit fabriqué à base de matières premières renouvelables, particulièrement doux pour la peau et entièrement biodégradable

  • Doux pour les matériaux : n'attaque pas le caoutchouc, les peintures ni les plastiques

  • Parfum agréable

  • Motif de pulvérisation parfait
Indication

Ne pas utiliser sur les écrans TFT/LCD chauds ou tièdes. Lors de la pulvérisation, s'assurer que le liquide ne s'infiltre pas dans le bord du cadre.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'élimination, par exemple, des traces de doigts, de la saleté, des dépôts dus à la fumée de cigarette, des graisses et des huiles à base de silicone


  • Ecrans TFT, plasma et LCD

  • Tous les plastiques courants, comme les claviers ou les boîtiers de PC

  • Surfaces métalliques et vitrées, Plexiglas

  • Appareils de navigation

  • Tous les écrans tactiles, par exemple ceux des téléphones mobiles, des machines CNC, etc.

  • Téléphones

  • Bureaux

  • Télécopieurs et photocopieurs
Mode d'emploi

Bien secouer le bidon avant utilisation. Pulvériser uniformément sur l'écran refroidi, laisser le produit agir quelques instants puis l'essuyer avec un chiffon microfibre en exerçant une légère pression. La mousse peut également être pulvérisée sur le chiffon microfibre pour ensuite nettoyer la surface.

Contenu

200 ml

Base chimique

Eau purifiée, 2-propanol

Couleur

Incolore

Densité

0,917 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage

CHIFFON-MICRO-ACTIF-BLACK

Chiffon en microfibre pour le nettoyage et le polissage de surfaces lisses
x 10 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.