Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant pour cuir

Produit nettoyant pour cuir et alcantara

Art. N° 0893012902

EAN 4056807781389

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant pour cuir

Art. N° 0893012902
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
Nettoyant spécial à base de tensioactif et de solvant pour le cuir lisse et l'alcantara

Elimine en douceur les saletés tenaces


comme la moutarde, le ketchup, le chocolat, la crème solaire, le cirage à chaussures, les teintures textiles, etc.



Nettoie et entretient le cuir


  • Redonne de la souplesse à vos produits en cuir, rafraîchit les surfaces et ravive les couleurs.

  • Convient pour toutes les couleurs

  • Préserve plus longtemps l'aspect haute qualité du cuir


L'application de la mousse ne "sature" pas le cuir


Très facile à utiliser



Sans phosphate ni silicone

Indication

Tester la solidité de la couleur/la compatibilité avec les matériaux sur un endroit discret avant utilisation. Non adapté au daim. Après le nettoyage, traiter avec un produit d'entretien du cuir (ne s'applique pas à l'alcantara !).

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour toutes les surfaces d'alcantara et de cuir lisse de couleur naturelle. Convient également pour une utilisation sur les surfaces adjacentes telles que le bois, le métal ou le plastique (panneaux de porte intérieurs, poste de conduite, volant, etc.). Idéal pour nettoyer les sacs à main, les chaussures, les vêtements, les accessoires en cuir lisse.

Mode d'emploi

Eliminer la poussière et les grosses saletés avec un aspirateur.


Pulvériser la solution de nettoyage sur une brosse douce ou une éponge et appliquer sur la surface à nettoyer. Une minute max.


Puis retirer de la surface les saletés ramollies en brossant ou essuyant doucement, sans frotter dans le cuir ou l'alcantara.



  • Essuyer ensuite le cuir lisse avec un chiffon humide et frotter avec un chiffon doux microfibre pour sécher.

  • Retirer les résidus de saleté et de détergent de la surface d'alcantara, idéalement avec un nettoyeur vapeur et de l'eau distillée.

Contenu

500 ml

Type de récipient

Bouteille en plastique

Odeur/parfum

Agréable

Couleur

Incolore

Base chimique

Eau, tensio-actif

pH

10,2

Densité/conditions

1,008 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon microfibre BASIC

CHIFFON MICROFIBRE BASIC VERT 40X40CM

Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules
x 50 pcs
Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-ROSE-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-JAUNE-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
Chiffon en microfibre duo

CHIFFON-MICRO-PROFI-BLEU-40X40CM

Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.