Nettoyant multi-usage Liquid Green
Nettoyant multi-usage Liquid Green
NETTOYANT-(LIQUID GREEN)-500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Performances de nettoyage exceptionnelles grâce à une combinaison innovante d'agents actifs
- Elimine complètement et durablement la graisse, la résine et autres salissures
- Economique
- Gain de temps
Compatible pour un usage multifonction
- Un seul produit pour un large éventail d'applications
- Gain d'espace et d'argent au sein de l'atelier
Le produit est doux pour les matériaux et n'attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc, ni les surfaces métalliques.
Sans phosphate ni solvant organique
- Réduction des risques en cas d'utilisation quotidienne
- Réduit la pollution environnementale
- Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
- Le produit n'est pas étiqueté conformément au décret allemand sur les matières dangereuses
- Facile à utiliser
Sans AOX ni silicone
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Ne convient pas au verre polycarbonate. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé pour nettoyer les surfaces métalliques, les pièces de machines et d'assemblages, les moteurs, les compartiments moteurs, les véhicules, les toits décapotables et les ateliers.
Pulvériser le produit pur, le laisser agir pendant quelques instants, puis éliminer les saletés avec une brosse. Rincer soigneusement à l'eau. Répéter l'opération si nécessaire. Pour les salissures légères, il peut être dilué jusqu'à 1:10 en utilisant un nettoyeur haute-pression.
Contenu | 500 ml |
Type de récipient | Pulvérisateur manuel |
Base chimique | Tensio-actif anionique |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Vert néon |
pH | 8,3 |
Densité | 1,011 g/cm³ |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Conditions de densité | à 20°C |
Poids net | 506 g |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!