Nettoyant d'atelier BMF
Nettoyant d'atelier BMF
NETTOYANT BMF 20L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pas de phosphates, de solvants ni de substances corrosives
- Peut être utilisé mécaniquement, manuellement ou dans les appareils haute pression
- Suffisamment puissant pour dissoudre la graisse, mais doux pour les matériaux
- N'attaque pas les peintures, le caoutchouc, ni les plastiques
- pH : 9,4
- Sans silicone
- Sans AOX
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
- Nettoyant BMF dans nettoyeur haute pression : Concentration 3-5 %.
- Nettoyant BMF dans machines de nettoyage des sols : Concentration 3-10 %.
Contenu | 20 L |
Base chimique | Tensio-actif alcalin |
Odeur/parfum | Fruité |
Couleur | Jaune brillant |
pH-neutre | Non |
pH | 9,4 |
Densité | 1,04 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de densité | à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Type de récipient | Bidon |
Poids net | 21 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!