Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant cockpit

Entretien du poste de conduite
ENTRETIEN PLASTIQUE PULVE 500 ML

Art. N° 08934731

EAN 4045989904839

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant cockpit

Art. N° 08934731
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
Produit d'entretien pour plastiques avec parfum fruité

Cires de carnauba de qualité supérieure et huile de jojoba pour un entretien optimal


  • Ravive les couleurs et leur confère une brillance satinée

  • Le plastique garde son elasticité. Supprime les grincements et les crissements

  • Aspect conservé, paraît comme neuf (confère au véhicule une nouvelle allure)


Doux pour les matériaux


Les points de rupture prédéterminés de l'airbag (passager) ne sont pas affectés.



Assure une protection durable contre les influences environnementales


  • Protège contre le vieillissement et empêche le dessèchement des matériaux

  • Ne décolore pas le poste de conduite


Antistatique


Evite les dépoussiérages continus



Sans phosphate ni solvant organique.



Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme écologique allemande Test B 5105.



Biodégradabilité> 95 %



AOX et sans silicone

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Il est recommandé de pré-nettoyer la surface avec le produit Active Clean. Pulvériser le nettoyant cockpit sur un chiffon sec et propre et appliquer sur les zones à traiter. Protéger le produit contre le gel.

Base chimique

Emulsion de paraffine, base aqueuse

Odeur/parfum

Fruité

Couleur

Beige

pH

5,7

Densité

0,992 g/cm³

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Biodégradabilité

Oui

Type de récipient

Vaporisateur

Contenu

500 ml

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.