Nettoyant anti-résine PERFECT
Nettoyant anti-résine d'arbre PERFECT
Art. N° 0890700007
EAN 4099617005702
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nettoyant puissant spécial pour enlever sans effort et en douceur la résine et autres saletés tenaces sur les surfaces résistantes aux solvants telles que les surfaces peintes, en verre, chromées, en plastique, etc.
Ne convient pas à une utilisation sur du verre acrylique ou du Plexiglas (par exemple, sur des fenêtres de caravane ou de camping-car). Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Avant l'application, tester la compatibilité des matériaux sur une zone discrète.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Surfaces peintes, en verre, chromées et en plastique.
Laver le véhicule avec le shampooing pour carrosserie PERFECT. Bien secouer le bidon avant utilisation. Pulvériser le dissolvant de résine sur un chiffon doux et frotter délicatement les taches jusqu'à ce qu'elles aient complètement disparu. Répéter l'opération si nécessaire.
Contenu | 400 ml |
Poids du produit (par pièce) | 432,000 g |
Type de récipient | Aérosol |
Couleur | Incolore |
Densité/conditions | 0,0001 kg/m³ / à 20°C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!