Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant à l'acétone Pour le nettoyage et le dégraissage de pièces de toutes sortes

Nettoyant à l'acétone

Art. N° 0893460012

EAN 4099618293122

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant à l'acétone Pour le nettoyage et le dégraissage de pièces de toutes sortes

Art. N° 0893460012
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
Performances de nettoyage exceptionnelles


  • Élimine rapidement et efficacement l'huile, la graisse et autres salissures

  • Dissout divers résidus de peinture


Haute volatilité


Le nettoyant ne laisse aucun résidu sur le matériau nettoyé.

Indication

Liquides inflammables, Catégorie 2 ; irritation oculaire, Catégorie 2 ; toxicité spécifique pour les organes cibles - exposition unique, Catégorie 3


Peut ramollir les peintures et divers plastiques et provoquer des décolorations.


Ne convient pas au verre polycarbonate.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour nettoyer et dégraisser rapidement et efficacement les métaux (par ex. aluminium, acier et acier inoxydable) et le verre avant les travaux de peinture, de masticage, de collage et d'étanchéité.

Contenu

1 L

Couleur

Incolore

Base chimique

Acétone

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité/conditions

0,79 g/cm³ / à 20°C

Sans AOX

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.