Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Neodymium magneet met carrouselhaak

Magneet met carrouselhaak
MAGN-F.WHTEBRD-SILV-50KG

Art.-nr. 0957575921

EAN 4062856487752

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Neodymium magneet met carrouselhaak

Art.-nr. 0957575921
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
De neodymium magneet met carrouselhaak maakt het mogelijk om zwaardere lasten op magnetische oppervlakken vast te zetten. De carrouselhaak maakt ook flexibele rotatie en kantelen van de aangekoppelde objecten mogelijk.

Toepassing


Geschikt voor gebruik op alle magnetische oppervlakken, ook als plafondhaak en op hellende oppervlakken.



Universele toepassingsmogelijkheden


Kan in theorie worden gebruikt voor elke hangende toepassing. Bijvoorbeeld sleutels, borden, kleding, handdoeken, en whiteboard-specifieke voorwerpen.



Gebruiksvriendelijk ontwerp


Stalen behuizing en grote, gebogen stalen haak met een grote boog, afgerond om de voorkant te beschermen.

Opmerking

Neem de veiligheidsinstructies op de verpakking in acht.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle voorwerpen die flexibel aan magnetische oppervlakken kunnen worden opgehangen.

Materiaal

Staal

Diameter

38 mm

Hoogte

25 mm

Kleur

Helder zilver

Draagvermogen

50 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie