Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Navulverpakking voor ehbo-doos

Navulling verbandtrommel, 66-delig
NAVULSET-(V.08995206)

Art.-nr. 0899520100
EAN 4038898243007

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Inhoud conform DIN 13157

Inhoud: 66-delig


  • 1 x rol pleisters DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 12 x pleister DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 1 pleisterset bestaande uit:

  • 6 x vingertopgaasjes

  • 6 x vingergaasjes 12 x 2 cm

  • 6 x pleisterstrips 1,9 x 7,2 cm

  • 12 x pleisterstrips 2,5 x 7,2 cm

  • 4 huidreinigingsdoekjes

  • 2 x gezichtsmasker DIN EN 14683

  • 1 x pakje gaas DIN 13151-K

  • 3 x pakje gaas DIN 13151-M

  • 1 x pakje gaas DIN 13151-G

  • 1 x gaasdoek DIN 13152-A

  • 6 x kompres 100 x 100 mm

  • 2 x oogkompressen

  • 1 x instant koudkompres

  • 1 x thermische deken, gemetalliseerde polyesterfolie

  • 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 6

  • 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 8

  • 2 x mitella DIN 13168-D

  • 1 x schaar DIN 58279-B190

  • 2 x plastic zak, afsluitbaar, 300 x 400 mm

  • 5 x vliesweefseldoeken, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 4 x wegwerphandschoenen conform DIN EN 455

  • 1 x EHBO-gids

  • 1 x paklijst
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor navullen van verbandtrommel volgens DIN 13157 en DIN 13169

DIN

13157, 13169

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verbandkoffer DIN 13169

EHBO KOFFER-DIN13169

Geschikt voor stationair en mobiel gebruik
x 1 st
Verbandkoffer DIN 13157

EHBO KOFFER-DIN13157-BOX

Geschikt voor stationair en mobiel gebruik