Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Navulling voor EHBO-tassen

Navulset voor verbandtas

Art.-nr. 0824403000

EAN 4053479236179

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Navulling voor EHBO-tassen

Art.-nr. 0824403000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

EHBO-materialen conform DIN 13164-2014
Opmerking

Componenten met houdbaarheidsdatum zijn afzonderlijk verpakt en kunnen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum gemakkelijk worden vervangen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan ook worden gebruikt als navulling voor EHBO-tassen die uit één deel bestaan.

Handleiding

Om deze navulling in de driedelige EHBO-tas te plaatsen, snijdt u de twee delen in ongevouwen toestand langs de naad af. De afzonderlijke delen kunnen nu probleemloos naast elkaar in de EHBO-tas worden gelegd.

DIN

13164

Lengte

240 mm

Breedte

65 mm

Hoogte

160 mm

Houdbaarheid vanaf productie

48 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Onbedrukte EHBO-tas voor auto, driedelig conform DIN 13164-2022

VERBANDTAS-ONBEDR-ZWART-3DLG

Onbedrukte EHBO-tas voor auto, driedelig conform DIN 13164-2022

VERBANDTAS-ONBEDR-ROOD-3DLG

x 10 st
Onbedrukte EHBO-tas voor auto, driedelig conform DIN 13164-2022

VERBANDTAS-ONBEDR-BLAUW-3DLG

x 10 st
Verbandtrommel voor auto DIN 13164:2022

VERBANDTROMMEL AUTO-DIN13164

Verbandtrommel