Natuurrubber wikkeltape antraciet Voor FLEXEN® S2 warmte-isolatie van schuimrubber
Natuurrubber wikkeltape antraciet verwarming
WIKKELBA-VERWARMRBBR-SK-50MMX15MX3MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal | Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber |
Kleur | Antraciet |
Hechtsysteem | Zelfklevend |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 3 mm |
Rollengte | 15 m |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 85 °C |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |
Datasheets(X)