Nature softshelljack
Nature softshelljack
SOFTSHELLJACK NATURE-GRIJS-MT XL
Art.-nr. M441105003
EAN 4251174743712
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend, winddicht, waterafstotend (8000 mm waterkolom)
- 2 borstzakken, 2 voorzakken, binnenzak met rits, e-care stof
- Reflecterende details, fleece voering, mouw met ergonomische snit
- Versterkt materiaal in de elleboog en de rug, drievoudig gestikte naden
- Ventilatierits op de mouwen, capuchon kan in de kraag worden opgeborgen
Datasheets(X)
Kleur | GranietGrijs |
Maat | XL |
Materiaal | 100% polyester |
Textielgewicht per m2 | 295 g |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |