Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagelanker W-NA 6/HCR, buitendraad, HCR

Nagelanker W-NA 6/HCR, buitendraad, HCR

Art.-nr. 0905382005

EAN 4053479287683

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagelanker W-NA 6/HCR, buitendraad, HCR

Art.-nr. 0905382005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, high corrosion resistant steel HCR
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ankerdiameter

6 mm

Ankerlengte

49 mm

Min./max. bevestigingshoogte (t fix)

5-10 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

30 mm

Effectieve verankeringsdiepte gereduceerd (h ef, red)

25 mm

Boorgatdiepte (h 0)

40 mm

Boorgatdiepte gereduceerd (h 0, red)

35 mm

Minimale bouwdeeldikte (h min)

80 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

7 mm

Materiaal

Zeer corrosiebestendig staal, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7

Oppervlakte

Blank

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging

BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN

Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter