Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagelschijf zonder spijker Rechthoekig ontwerp, 34 x 27 mm

Nagelschijf zonder spijker
SPIJKERPLAAT-27X34MM-EX.NGL

Art.-nr. 047825 001

EAN 4024835685818

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagelschijf zonder spijker Rechthoekig ontwerp, 34 x 27 mm

Art.-nr. 047825 001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor vereenvoudigde opslag en lagere kosten
  • Eenvoudig te stuccen dankzij zeer vlak design

  • Borgnokken voorkomen dat de kabels verschuiven

  • Verlengde spijkerisolatie voorkomt schade aan kabels

  • Stucopeningen en geruwde oppervlakken voor een perfecte bevestiging in het stucwerk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van kabels en leidingen in metselwerksleuven, montagekanalen evenals op wanden en plafonds



Voor individuele montage met stalen nagels met diameter van 3,0–3,5 mm, artikelnr. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 en 047823580


Schijflengte x schijfbreedte

34 x 27 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Materiaal ring

PE - polyethyleen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie