Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagels in magazijn en gascartridge NG CSM-1

NAGELS + GAS CSM-1 45MM VOOR U-PROFIELEN

Art.-nr. 0864940045

EAN 4049557590011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagels in magazijn en gascartridge NG CSM-1

Art.-nr. 0864940045
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
Hoogwaardige universele nagel, diameter 2,6 mm, compatibel met DIGA CS-1

iBMB MPA TU Braunschweig


Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (Duits onderzoeksinstituut voor hout- en systeembouw)


Z-571-11/PF directe of opschuifbare verbinding in overeenstemming met DIN 18183-1 voor interne niet-dragende verdelers in overeenstemming met DIN 4103-1

Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bevestiging van U-profielen voor gipsplaatwanden

  • Bevestiging op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conform DIN EN 206 in staal, kalkzandsteen en volle steen bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden, enz.

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nagellengte

45 mm

Nageldiameter

2,6 mm

Kopdiameter

6,3 mm

Aantal nagels

700 st

Inhoud

80 ml

Verpakking

Koker

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon voor DIGA CSM-1

GASPATROON VOOR DIGA CSM-1
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon voor DIGA CSM-1

GASPATROON VOOR DIGA CSM-1-C4

x 2 st