Nagels in magazijn en gascartridge NG CSM-1
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CSM-1
NAGELS - GAS CSM-1 40MM VOOR U-PROFIELEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogwaardige universele nagel, diameter 2,6 mm, compatibel met DIGA CS-1
iBMB MPA TU Braunschweig
Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (Duits onderzoeksinstituut voor hout- en systeembouw)
Z-571-11/PF directe of opschuifbare verbinding in overeenstemming met DIN 18183-1 voor interne niet-dragende verdelers in overeenstemming met DIN 4103-1
Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Datasheets(X)
- Bevestiging van U-profielen voor gipsplaatwanden
- Bevestiging op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conform DIN EN 206 in staal, kalkzandsteen en volle steen bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden, enz.
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nagellengte | 40 mm |
Nageldiameter | 2.6 mm |
Kopdiameter | 6.3 mm |
Aantal nagels | 700 st |
Inhoud | 80 ml |
Verpakking | Koker |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!