Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagels in magazijn en gascartridge NG CSM-1

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CSM-1
NAGELS + GAS CSM-1 25MM VOOR U-PROFIELEN

Art.-nr. 0864940025
EAN 4049557589817

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige universele nagel, diameter 2,6 mm, compatibel met DIGA CS-1

iBMB MPA TU Braunschweig


Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (Duits onderzoeksinstituut voor hout- en systeembouw)


Z-571-11/PF directe of opschuifbare verbinding in overeenstemming met DIN 18183-1 voor interne niet-dragende verdelers in overeenstemming met DIN 4103-1

Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bevestiging van U-profielen voor gipsplaatwanden

  • Bevestiging op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conform DIN EN 206 in staal, kalkzandsteen en volle steen bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden, enz.

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nagellengte

25 mm

Nageldiameter

2.6 mm

Kopdiameter

6.3 mm

Aantal nagels

700 st

Inhoud

80 ml

Verpakking

Koker

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon Voor DIGA CSM-1

GASPATROON VOOR DIGA CSM-1-C4

x 2 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie