Nagels in magazijn en gascartridge NG CSM-1 HFB
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CSM-1 HFB


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Europese technische goedkeuring ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-601-16-CM:
Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4: 1994-03
MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM:
Mening van experts over brandbestendigheid van verdelers met dubbelzijdige afwerking met gipsplaat conform DIN EN 520 of DIN 18180 en een onderconstructie volgens DIN 18182-1 met een bevestiging op vaste componenten
Datasheets(X)
Hoogwaardige gekartelde nagel speciaal voor bevestigingen in hoogvastbetonnen ondergronden (standaard beton ≤ C 50/60) conform DIN EN 206 voor bevestigingen in bekistingen (geleideplaten, vulplaten, enz.)
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nagellengte | 38 mm |
Nageldiameter | 3.0 mm |
Kopdiameter | 6.3 mm |
Aantal nagels | 700 st |
Inhoud | 80 ml |
Verpakking | Koker |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!