Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagelplug W-NA/A4 met schroefdraad M6

Nagelanker W-NA/A4
ANKER-W-NA/A4-A4-5-6X49

Art.-nr. 0905372005

EAN 4053479285078

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagelplug W-NA/A4 met schroefdraad M6

Art.-nr. 0905372005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer eenvoudig te installeren: positioneren, inslaan, klaar! Ideaal voor het bevestigen van onderdelen die later weer moeten worden gedemonteerd. Voor beton, met verbindingsdraad M6, sluitring en moer, roestvast staal A4
  • Snelle en eenvoudige installatie

  • Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm

  • Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist

  • Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist

  • Doorsteekmontage

  • Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk

  • Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
Bewijs van prestaties
  • Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)

  • Brandtest in lijn met de brandcurve van de ZTV-tunnel in de gescheurde trekzone
Opmerking

De slagplug biedt de voordelen van een spreidanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen.

Toepassingsgebied
  • Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)

  • Brandtest in lijn met de brandcurve van de ZTV-tunnel in de gescheurde trekzone
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)


  • Bijvoorbeeld lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds, leidingen, kabelgoten, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, vierkante houtblokken enz.

  • Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12


Mag buitenshuis worden gebruikt (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimten

Ankerdiameter

6 mm

Ankerlengte

49 mm

Min./max. bevestigingshoogte (t fix)

5-10 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

30 mm

Effectieve verankeringsdiepte gereduceerd (h ef, red)

25 mm

Boorgatdiepte (h 0)

40 mm

Boorgatdiepte gereduceerd (h 0, red)

35 mm

Minimale bouwdeeldikte (h min)

80 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

7 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] 6 (hef [mm] = 30)
Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
(voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 100 mm en s ≥ 200 mm
Ftoeg [kN] ≥ C12/15 1,93)
Ftoeg [kN] ≥ C20/25
en ≤ C50/601)
2,83)
Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
(voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 50 mm en s ≥ 100 mm
Ftoeg [kN] ≥ C12/15 1,0
Ftoeg [kN] ≥ C20/25
en ≤ C50/601)
1,2
Toeg. belasting bij blootstelling aan vuur
(Technisch rapport TR 020)
Zie Europese technische goedkeuring ETA-11/0039 voor rand- en asafstanden
R30; Fperm [kN]2) 0,9
R60; Fperm [kN]2) 0,9
R90; Fperm [kN]2) 0,9
R120; Fperm [kN]2) 0,7
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 7,3
Karakteristieke waarden
Minimale balkdikte hmin [mm] 80
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 30
Nominale boor ∅ d0 [mm] 6
Diameter van snijkanten dcut ≤ [mm] 6,4
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 40
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 7
Montagekoppel van het anker Tinst ≤ [Nm] 4
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging

BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN

Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter