Slagplug SHARK® Hammer TYPE FK
SHARK HAMMER slagplug platte kraag type FK
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-PL.KRAAG-15-5X40
ZEBRA-SHARK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, voordelige montage
- De plug en schroef zijn voorgemonteerd, u hoeft niet naar een geschikte schroef te zoeken
- Voor gebruik bij doorsteekmontage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Voor verzonken montage zonder uitsteeksels
- Zelfverzinkende kop in zacht hout
- Hallogeenvrij
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maat 6 en 8 voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (uitzondering: afmetingen M8 x 45)
Prestatiegegevens | ||||
Plugdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
Toegestane trekbelasting | B25- of C20/25-beton | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalkzandsteen KS 12 | - | 0,12 | ||
Holle kalkzandsteen KSL 12 | - | 0,075 | ||
Karakteristieke waarden | ||||
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Min. plaatsingsdiepte | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Gatdiameter in bouwdeel | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maat 6 en 8 voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (uitzondering: afmetingen M8 x 45)
Datasheets(X)
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Alle bevestigingen in interieurafwerking evenals in de hout-, metaal- en sanitairindustrie, loodgieterswerk en elektrische industrie. Voor lage belastingen
Het gebruik omvat: bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten en elke andere gewenste component voor niet-verzonken montagesleutel
Ankerdiameter | 5 mm |
Ankerlengte | 40 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 15 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 25 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 5 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 30 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 5,5 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | Z2 |