Slagplug SHARK® Hammer TYPE FK
SHARK HAMMER slagplug platte kraag type FK
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-PL.KRAAG-10-6X40
ZEBRA-SHARK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, voordelige montage
- De plug en schroef zijn voorgemonteerd, u hoeft niet naar een geschikte schroef te zoeken
- Voor gebruik bij doorsteekmontage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Voor verzonken montage zonder uitsteeksels
- Zelfverzinkende kop in zacht hout
- Hallogeenvrij
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maat 6 en 8 voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (uitzondering: afmetingen M8 x 45)
Prestatiegegevens | ||||
Plugdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
Toegestane trekbelasting | B25- of C20/25-beton | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalkzandsteen KS 12 | - | 0,12 | ||
Holle kalkzandsteen KSL 12 | - | 0,075 | ||
Karakteristieke waarden | ||||
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Min. plaatsingsdiepte | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Gatdiameter in bouwdeel | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maat 6 en 8 voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (uitzondering: afmetingen M8 x 45)
Datasheets(X)
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Alle bevestigingen in interieurafwerking evenals in de hout-, metaal- en sanitairindustrie, loodgieterswerk en elektrische industrie. Voor lage belastingen
Het gebruik omvat: bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten en elke andere gewenste component voor niet-verzonken montagesleutel
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 40 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 10 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 30 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 35 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 6,5 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | Z2 |
PD SP 2020
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.