Slagplug SHARK® Hammer TYPE DS A2
SHARK HAMMER nagelplug A2 verz. kraag ring type DS
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-VZKRAAG-A2-10-6X40
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Voorgemonteerd met bijpassende schroef en afdichtring
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Voor verzonken en uitstekende afwerking
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Halogeenvrij
Datasheets(X)
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, loodgieterswerk, sanitaire en elektrische toepassingen, zoals het vastzetten van dakslabben en metalen platen of het afdichten van ankergaten
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 40 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 10 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 30 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 35 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 6,5 mm |
Materiaal nagel | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Schijfdiameter | 15 mm |
Interne aandrijving | Z2 |