Slagplug SHARK® Hammer TYPE SK
SHARK HAMMER nagelplug verzonken kraag type SK
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-VZKRAAG-80-8X120
ZEBRA-SHARK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, voordelige montage
- De plug en -schroef zijn voorgemonteerd, u hoeft niet naar een geschikte schroef te zoeken
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Voor verzonken en uitstekende afwerking
- Zelfverzinkende kop in zacht hout
- Halogeenvrij
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor meervoudige bevestiging in beton voor niet-structurele toepassingen
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor meervoudige bevestiging in metselwerk voor niet-structurele toepassingen (uitzondering: maat M8 x 45)
Prestatiegegevens | Karakteristieke waarden | |||
Plugdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
Toegestane trekbelasting | Beton B25 of C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalkzandsteen KS 12 | – | 0,12 | ||
Holle kalkzandsteen KSL 12 | – | 0,075 | ||
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Plaatsingsdiepte | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nom. boordiam. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Gatdiameter in comp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor meervoudige bevestiging in beton voor niet-structurele toepassingen
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor meervoudige bevestiging in metselwerk voor niet-structurele toepassingen (uitzondering: maat M8 x 45)
Datasheets(X)
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, sanitaire en elektrische toepassingen, zoals het vastzetten van vierkante latten, tengels, dunne metalen platen en alle componenten voor inbouwmontage
Ankerdiameter | 8 mm |
Ankerlengte | 120 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 80 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 40 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 45 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 8,5 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | Z3 |