Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slagplug SHARK® Hammer TYPE SK

SHARK HAMMER nagelplug verzonken kraag type SK
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-VZKRAAG-40-8X80
ZEBRA-SHARK

Art.-nr. 590631880
EAN 4061975320889

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Slagplug met verzonken kop van verzinkt staal
  • Snelle, voordelige montage

  • De plug en -schroef zijn voorgemonteerd, u hoeft niet naar een geschikte schroef te zoeken

  • Geschikt voor doorsteekmontage

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting

  • Bestand tegen UV-straling

  • Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C

  • Voor verzonken en uitstekende afwerking

  • Zelfverzinkende kop in zacht hout

  • Halogeenvrij
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor meervoudige bevestiging in beton voor niet-structurele toepassingen

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor meervoudige bevestiging in metselwerk voor niet-structurele toepassingen (uitzondering: maat M8 x 45)
Prestatiegegevens
Karakteristieke waarden
Plugdiameter [mm]68
Toegestane trekbelastingBeton B25 of C20/25Fperm [kN]0,20,2
Kalkzandsteen KS 120,12
Holle kalkzandsteen KSL 120,075
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD)Tinst [Nm]44
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]3545
Plaatsingsdieptehnom ≥ [mm]3040
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD)dthr [mm]M6M8
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD)Ithr [mm]69
Nom. boordiam.d0 [mm]68
Gatdiameter in comp.df [mm]6,58,5
Toepassingsgebied
  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor meervoudige bevestiging in beton voor niet-structurele toepassingen

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor meervoudige bevestiging in metselwerk voor niet-structurele toepassingen (uitzondering: maat M8 x 45)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton

  • Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, sanitaire en elektrische toepassingen, zoals het vastzetten van vierkante latten, tengels, dunne metalen platen en alle componenten voor inbouwmontage

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte

80 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

40 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

40 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Boorgatdiepte (h 1)

45 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d f)

8,5 mm

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Interne aandrijving

Z3

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie