Slagplug SHARK® Hammer TYPE SK A2
SHARK HAMMER nagelplug A2 verzonken kraag type SK
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-VZKRAAG-A2-20-8X60
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Voorgemonteerd met bijbehorende schroef
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Voor verzonken montage zonder uitsteeksels
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststof anker gemaakt van hoogwaardige polyamide)
- Halogeenvrij
Datasheets(X)
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, sanitaire en elektrische toepassingen, zoals het vastzetten van vierkante latten, tengels, dunne metalen platen en alle componenten voor inbouwmontage
Ankerdiameter | 8 mm |
Ankerlengte | 60 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 20 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 40 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 45 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 8,5 mm |
Materiaal nagel | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Interne aandrijving | Z3 |