Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slagplug SHARK® Hammer TYPE PK

SHARK HAMMER nagelplug platbolkop kraag type PK
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-PBKKRAAG-10-6X40
ZEBRA

Art.-nr. 590632640
EAN 4061975320827

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Plughuls met champignonkop kraag, nagel van staal verzinkt
  • Snelle, voordelige montage

  • Plug en nagelschroef zijn voorgemonteerd

  • Geschikt voor doorsteekmontage

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Ideaal voor sleuven dankzij groot contactoppervlak

  • Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting

  • Bestand tegen UV-straling

  • Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C

  • Voor verzonken en uitstekende afwerking

  • Halogeenvrij
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor gebruik in een redundant systeem in beton voor niet-dragende systemen

Opmerking
  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in SHARK® Hammer 6, 8
Prestatiegegevens
Plugdiameter [mm]68
Toegestane trekbelastingBeton B25 of C20/25Fperm [kN]0,20,2
Kalkzandsteen KS 120,12
Holle kalkzandsteen KSL 120,075
Karakteristieke waarden
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD)Tinst [Nm]44
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]3545
Plaatsingsdieptehnom ≥ [mm]3040
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD)dthr [mm]M6M8
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD)Ithr [mm]69
Nom. boordiam.d0 [mm]68
Gatdiameter in comp.df [mm]6,58,5
Toepassingsgebied

Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor gebruik in een redundant systeem in beton voor niet-dragende systemen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton

  • Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, loodgieterswerk en elektrische toepassingen, zoals ETICS-sokkelprofielen, steunen, panelen, platen, enz.

Ankerdiameter

6 mm

Ankerlengte

40 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

10 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

30 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Boorgatdiepte (h 1)

35 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d f)

6,5 mm

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Interne aandrijving

Z2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie