Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Nagelplug SHARK® Hammer TYPE PK A2

SHARK HAMMER slagplug A2 platbolkop kraag type PK
ANK-SLAG-(SHARK HAMER)-PK-A2-10-6X40
ZEBRA

Art.-nr. 590636640

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Nagelplug SHARK® Hammer TYPE PK A2

Art.-nr. 590636640

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x100 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Plughuls met platbolkop kraag nagel van roestvast staal A2
  • Snelle, voordelige montage

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Voorgemonteerd met bijbehorende schroef

  • Geschikt voor doorsteekmontage

  • Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting

  • Voor verzonken montage zonder uitsteeksels

  • Bestand tegen UV-straling

  • Rotbestendig (kunststof anker gemaakt van hoogwaardige polyamide)

  • Halogeenvrij
Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton.


Alle bevestigingen in binnenconstructies en in de hout-, metaal-, hygiëne- en elektrische industrie. Voor lage belastingen


Bijvoorbeeld: ETICS sokkelprofielen, steunen, panelen, platen, enz.


Ideaal voor sleuven dankzij groot contactoppervlak

Plugdiameter

6,5 mm

Pluglengte (I)

40 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

10 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

30 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Boorgatdiepte (h 1)

35 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d f)

6,5 mm

Materiaal nagel

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Aanhaalkoppel (T inst)

6 Nm

Interne aandrijving

Z2

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie