Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagelpakket, halfkopnagel op strip voor DIGA® WO-1/34

DIGA WO-1/34 nagelpakket, halfkopnagel ST op strip
HALFKOPNAGELS 34 2,8X75MM GLAD BLANK

Art.-nr. 0864930075

EAN 4047376774681

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagelpakket, halfkopnagel op strip voor DIGA® WO-1/34

Art.-nr. 0864930075

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geleverd in praktische draagdoos:


  • Halfkopnagels op strip, 34°

  • Gascartridges (1 cartridge voor ongeveer 1000 nagels)

Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nagellengte (L)

75 mm

Schachtdiameter (Ød)

2,8 mm

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Glad en voorzien van harslaag

Koptype

Bolkop

Aantal nagels

3000 st

Kopdiameter

7,2 mm

Verpakking

Koker

Inhoud

80 ml

Aantal cartridges

3 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350

GASPATROON-LP48-DIGA WO-1/34-IM350

x 2 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350

GASPATROON TBV. DIGA WO-1/34 - IM350

x 2 st