Nagelpakket, halfkopnagel op strip Voor DIGA WO-1/34
Nagelpakket DIGA WO-1/34 halfkopnagel op strip A2
NGL-WO1/34-A2-GERIB-GASPATR-2,8X65
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geleverd in praktische draagdoos:
- Halfkopnagels op strip, 34°
- Gascartridges (1 cartridge voor ongeveer 1000 nagels)
Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
![]() | |
Nagellengte (L) | 65 mm |
Schachtdiameter (Ød) | 2.8 mm |
Materiaal nagel | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Gegroefd en geharst |
Koptype | Bolkop |
Aantal nagels | 3000 st |
Kopdiameter | 7.2 mm |
Verpakking | Koker |
Inhoud | 80 ml |
Aantal cartridges | 3 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!