Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10
Nagelanker W-NA-M, combi binnendraad
ANKER-W-NA-M-A2K-8/10-D6MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Doorsteekmontage
- Compatibel met draadstangen M8 en M10 dankzij schroefdraad
- Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk
- Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
Het slaganker biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen.
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
Datasheets(X)
Voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton en ongescheurd beton
- Bijv. lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds, buizen, kabelsteunen, enz.
- Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 58 mm |
Min./max. bevestigingshoogte (t fix) | 0-0 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 25 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 35 mm |
Minimale bouwdeeldikte (h min) | 80 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Prestatiegegevens | |||
Ankerdiameter [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 100 mm en s ≥ 200 mm | Ftoeg [kN]3) ≥ C12/15 | 1,44) | 1,93)4) |
Ftoeg [kN]3) ≥ C20/25 en ≤ C50/601) | 2,13)4) | 2,83)4) | |
Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 50 mm en s ≤ 100 mm | Ftoeg [kN]3) ≥ C12/15 | 0,74) | 1,04) |
Ftoeg [kN]3) ≥ C20/25 en ≤ C50/601) | 1,04) | 1,24) | |
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (Technisch rapport TR 020) Zie Europese technische goedkeuring ETA-11/0039 voor as- en randafstanden | R30; Ftoeg [kN]2) | 0,65) | 0,85) |
R60; Ftoel [kN]2) | 0,65) | 0,75) | |
R90; Ftoel [kN]2) | 0,65) | 0,65) | |
R120; Ftoel [kN]2) | 0,55) | 0,65) | |
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 7,3 | 7,3 |
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van γF = 1,4. Voor informatie over het combineren van trekbelastingen en schuifbelastingen en de invloed van de randafstand en ankergroepen, raadpleeg de European Technical Approval Guidelines (ETAG), Bijlage C. 2) De veiligheidsdeelfactoren voor de belastingscapaciteit bij blootstelling aan brand van γM,fi = 1,0, zoals aanbevolen in de goedkeuring, en de veiligheidsdeelfactor van de effecten van yF = 1,0 is in aanmerking genomen. 3) Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van Ftoeg ≤ 1,4 kN of aantal bevestigingspunten ≥ 4 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van Ftoeg ≤ 2,1 kN. De toegestane belastingen kunnen worden verhoogd als het ontwerp aantoont dat aan de vereisten voor de sterkte en stijfheid van het te bevestigen onderdeel wordt voldaan, zelfs wanneer het anker niet voldoet aan de vereisten voor het onderhoudsgemak en belastbaarheid. 4) Bij de W-NA-M-uitvoering moet een bewijs met hefboomarm worden geleverd als er sprake is van schuifkrachten. 5) Alleen in combinatie met draadstangen M8 en M10, drukvastheid van beton ten minste 5,8. |
Karakteristieke waarden | |||
Minimale balkdikte | hmin [mm] | 80 | 80 |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 25 | 30 |
Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 |
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 35 | 40 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!