Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagel op ronde strip 16° Type Mini

COILNAGELS-MIN-GERINGD-RVS-2,1X35

Art.-nr. 5090120000

EAN 4058794207262

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagel op ronde strip 16° Type Mini

Art.-nr. 5090120000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 21000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met ringvormige schacht. Blank roestvast staal

Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, panelen, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw

Nominale diameter (d1)

2,1 mm

Lengte (l1)

35 mm

Kopdiameter (dk)

5 mm

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gegroefd

Aantal per pallet

588000 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie