Nagel op ronde band, 16 graden met schroefvormige schacht
Staal, blank, schroefvormige schacht, 16 graden
NAGEL-SCHROEF-BAND-3,1X90
Art.-nr. 048159039
EAN 4053479570587
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSK 4590, art.nr. 0703 558 0
Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, bekleden, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw
Nominale diameter (d1) | 3,1 mm |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Schroefdraad tot de kop |
Aantal per pallet | 56700 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |