Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

Staal verzinkt met ringvormige schacht
NAGEL-GERINGD-BAND-(A4K)-3,1X90

Art.-nr. 048159190

EAN 4053479570624

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

Art.-nr. 048159190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3600 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A4K)

Geschikt voor DCN 4590, art.nr. 0703 558 0

Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, panelen, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw

Nominale diameter (d1)

3,1 mm

Lengte (l1)

90 mm

Kopdiameter (dk)

7,1 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Gegroefd

Aantal per pallet

56700 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie