Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

Coilnagel staal blank geringd 16°
NAGEL-GERINGD-BAND-3,1X90

Art.-nr. 0481590090

EAN 4053479570648

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

Art.-nr. 0481590090

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3600 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal blank

Geschikt voor DSK 4590, art.nr. 0703 558 0

Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, bekleden, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw

Nominale diameter (d1)

3,1 mm

Lengte (l1)

90 mm

Kopdiameter (dk)

7,1 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gegroefd en geharst

Aantal per pallet

56700 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Aantal stuks per rol

210 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie