Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagel op ronde band, 16 graden met gladde schacht

Staal verzinkt met gladde schacht
RONDKOPNAGELS OP BAND-(A2K)-3,1X80

Art.-nr. 0481694080

EAN 4053479570747

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagel op ronde band, 16 graden met gladde schacht

Art.-nr. 0481694080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3600 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gladde schacht. Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Geschikt voor DCN 4590, art.nr. 0703 558 0

Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, panelen, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw

Nominale diameter (d1)

3,1 mm

Lengte (l1)

80 mm

Kopdiameter (dk)

7,1 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Glad

Aantal per pallet

91000 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie