Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagel op ronde band, 16 graden met gladde schacht

Staal, blank, gladde schacht, 16 graden
NAGEL-GLAD-BAND-2,8X60

Art.-nr. 0481692860

EAN 4053479570693

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagel op ronde band, 16 graden met gladde schacht

Art.-nr. 0481692860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal blank

Geschikt voor DSK 4590, art.nr. 0703 558 0

Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, bekleden, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw

Nominale diameter (d1)

2,8 mm

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dk)

6,6 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Glad

Aantal per pallet

105000 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie