Nagel- en schroefafdichtband
STAMISOL nagel- en schroefafdichtband
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemaakt van middelhard schuimmateriaal met gesloten-celstructuur
- Leverbaar in twee uitvoeringen
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Voorafgaande tests vereist.
Datasheets(X)
Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, Effect, Color
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Lijmbasis | Acryl |
Kleur | Zwart |
Totale dikte | 4.5 mm |
Lengte | 15 m |
Breedte | 70 mm |
UV-bestendig | Ja |
Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -30 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 70 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | droge ruimte, 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!