Nagel Voor DIGA WO-HN 28/35
Gasschiethamer DIGA WO-HN staal thermisch verzinkt
HAFTENNAGELS-TV-DIGA WO-HN-2,8X25MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Leveringsomvang:
- Rondkopnagels met ringvormige schacht 24°
- 2 gaspatronen 0864900002(1 patroon voor ongeveer 1000 nagels)
Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Nagellengte (Ls) | 25 mm |
Nageldiameter (Øds) | 2,8 mm |
Kopdiameter (Ø dk) | 7,5 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Uitvoering | Gegroefd |
Aantal cartridges | 2 st |
Inhoud | 30 ml |
Aantal nagels | 2000 st |
Magazijnlengte (Lg) | 184 mm |