Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nagel A2 RVS, op band

Gasschiethamer DIGA WO-HN A2 roestvast staal
HAFTENNAGELS-RVS-A2-DIGA WO-HN-2,8X25MM

Art.-nr. 0864932825

EAN 4061975598158

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagel A2 RVS, op band

Art.-nr. 0864932825
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
Geschikt voor DIGA WO-HN 28/35

Leveringsomvang:


  • Rondkopnagels 24°

  • 2 gaspatronen 0864900002(1 patroon voor ongeveer 1000 nagels)

Nagels conform DIN EN 14952 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nagellengte (Ls)

25 mm

Nageldiameter (Øds)

2,8 mm

Kopdiameter (Ø dk)

7,5 mm

Materiaal nagel

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gegroefd

Aantal cartridges

2 st

Inhoud

30 ml

Aantal nagels

2000 st

Magazijnlengte (Lg)

184 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie