NP profielcilinder, half In systeem met 6 stiften
Profielcilinder half, NP
Art.-nr. 0687670001
EAN 4053479214252
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veelzijdig dankzij de mogelijkheid om te kiezen tussen gelijksluitend of ongelijksluitend
- Verhoogde bescherming tegen ongeoorloofde opening door speciale stiften en paracentrisch sleutelprofiel
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor garagedeuren, sleutelschakelaar voor deuren, liften, meubeldeuren en nog veel meer.
![]() | |
Type sluiting | Met verschillende vergrendelingen |
Sluiting | 0 - Niet van toepassing |
Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar) | Nee |
Buitenlengte x binnenlengte (A / B) | 30 x 10 mm |
Lengte (C) | 40 mm |
Bouwtype | Compact |
Met boorbescherming | Nee |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Materiaal sleutel | Messing |
Oppervlak sleutel | Vernikkeld |
Aantal sleutels | 3 st |
Normering | EN 1303: 2015 |
Brandveiligheid getest | Ja |
| Classificatiesleutel conform EN 1303:2015 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!