NP profielcilinder dubbel In systeem met 6 stiften
Profielcilinder, dubbel NP
Art.-nr. 0687670144
EAN 4053479215129
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan worden gebruikt voor alle gangbare deuren
Type sluiting kan worden geselecteerd: gevarieerd of gelijksluitend
Met nood- en gevarenfunctie
Aan beide zijden afsluitbaar, zelfs als aan de binnenkant de sleutel in het slot steekt
Met speciale stiften en paracentrisch sleutelprofiel
Dit maakt het ongeoorloofd openen van de slotcilinder met klein gereedschap aanzienlijk moeilijker
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Type sluiting | Met verschillende vergrendelingen |
Sluiting | 0 - Niet van toepassing |
Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar) | Ja |
Buitenlengte x binnenlengte (A / B) | 35 x 45 mm |
Lengte (C) | 80 mm |
Bouwtype | Compact |
Met boorbescherming | Nee |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Materiaal sleutel | Messing |
Oppervlak sleutel | Vernikkeld |
Aantal sleutels | 3 st |
Normering | EN 1303: 2015 |
Brandveiligheid getest | Ja |
| Classificatiesleutel conform EN 1303:2015 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!