Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

NP profielcilinder dubbel In systeem met 6 stiften

Profielcilinder, dubbel NP
PRFLCIL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM

Art.-nr. 0687670121

EAN 4053479215037

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
NP profielcilinder dubbel In systeem met 6 stiften

Art.-nr. 0687670121
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
Kan worden gebruikt voor alle gangbare deuren

Type sluiting kan worden geselecteerd: gevarieerd of gelijksluitend

Met nood- en gevarenfunctie

Aan beide zijden afsluitbaar, zelfs als aan de binnenkant de sleutel in het slot steekt

Met speciale stiften en paracentrisch sleutelprofiel

Dit maakt het ongeoorloofd openen van de slotcilinder met klein gereedschap aanzienlijk moeilijker

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Type sluiting

Met verschillende vergrendelingen

Sluiting

0 - Niet van toepassing

Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar)

Ja

Buitenlengte x binnenlengte (A / B)

30 x 30 mm

Lengte (C)

60 mm

Bouwtype

Compact

Met boorbescherming

Nee

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Glansniveau

Mat

Materiaal sleutel

Messing

Oppervlak sleutel

Vernikkeld

Aantal sleutels

3 st

Normering

EN 1303: 2015

Brandveiligheid getest

Ja

Classificatiesleutel conform EN 1303:2015
1 6 0 B 0 C 5 0
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blanke sleutel voor NP-slotcilinder met 6 stiften

AY-DUPLICAAT-PRFCYL-NP6

Blanco sleutels voor klanten die sleutels willen dupliceren