Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

NC machine reamer H7 HSCo DIN 208B morse taper

NC machine reamer H7 HSCo DIN 208B morse taper

Art.-nr. 5443100250

EAN 4065746791823

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
NC machine reamer H7 HSCo DIN 208B morse taper

Art.-nr. 5443100250
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
Spiral groove design with 8° left-hand spiral, suitable for all ferrous and non-ferrous metals.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

3130

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Koper, Messing, Aluminium

Snijkantdiameter (d1)

25,0 mm

Lengte (l1)

268 mm

Lengte van de snijkant (l2)

68 mm

Projecteringslengte (l3)

169 mm

Aantal messen (Z)

8 st

Diameter kerngat

24,6 mm

Normering

DIN 208

Vorm

B

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Ongecoat

Groeftype

Linksom gedraaid, 8°

Schachtvorm

Morseconus

Pastolerantie

H7

Gattype

Vrije opening

Koelmiddeltoevoer

Extern

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Tolerantie van de snijranddiameter

h7

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Koper, Messing, Aluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie